EGLO - Spotlámpa 1x 60W E27 R63 csiptetős fehér Manhatten IP20 SN001173 - 81061
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Ház színe - fehér
Mozgásérzékelővel - Nem
Névleges feszültség - 220-240 V
Fényforrással - Nem
Foglalat - E27
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN001173
Gyártói cikkszám
81061
Gyártói típuskód
81061
Ház színe:
fehér
Mozgásérzékelővel:
Nem
Névleges feszültség:
220-240 V
Fényforrással:
Nem
Foglalat:
E27
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Lámpateljesítmény:
60-60 W
Fényforrás:
izzólámpa
Lámpatestek ; Reflektor/fényvető lámpatest ; Spotlámpa 1x 60W E27 R63 csiptetős fehér Manhatten