EGLO - Spotlámpa 1x 60W E27 R63 oldalfali feh Manhatten IP20 GT37235 - 81059
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház színe - fehér
Mozgásérzékelővel - Nem
Névleges feszültség - 220-240 V
Fényforrással - Nem
Foglalat - E27
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT37235
Gyártói cikkszám
81059
Gyártói típuskód
81059
Ház színe:
fehér
Mozgásérzékelővel:
Nem
Névleges feszültség:
220-240 V
Fényforrással:
Nem
Foglalat:
E27
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Lámpateljesítmény:
60-60 W
Fényforrás:
izzólámpa
Lámpatestek ; Reflektor/fényvető lámpatest ; Spotlámpa 1x 60W E27 R63 oldalfali feh Manhatten