Nem visszaküldhető

EGLO - Spotlámpa 1x2,8W GU10-LED IP44 fehér SN196230 - 95993

EGLO
MásolásMásolás
EGLO - Spotlámpa 1x2,8W GU10-LED IP44 fehér SN196230

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrással - Igen

  • Ház anyaga - acél

  • Foglalat - GU10

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Névleges feszültség - 220-240 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN196230

Gyártói cikkszám

95993

Gyártói típuskód

95993

Fényforrással:

Igen

Ház anyaga:

acél

Foglalat:

GU10

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Névleges feszültség:

220-240 V

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Hosszúság:

120 mm

Szélesség:

120 mm

Védettség (IP), elülső oldali:

IP44

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

250-250 lm

A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:

F

Spotlámpa 1x2,8W GU10-LED IP44 fehér