EGLO - Spotlámpa 1x8W 1000lm 3000K IP20 fehér SN186450 - 901043
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrással - Igen
Ház színe - fehér
Ház anyaga - alumínium
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Névleges feszültség - 220-240 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN186450
Gyártói cikkszám
901043
Gyártói típuskód
901043
Fényforrással:
Igen
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
alumínium
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Névleges feszültség:
220-240 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Külső átmérő:
100 mm
Magasság / mélység:
110 mm
Rendszer teljesítmény:
8 W
Védettség (IP), elülső oldali:
IP20
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
1000-1000 lm
A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:
E
Spotlámpa 1x8W 1000lm 3000K IP20 fehér