EGLO - Spotlámpa 2x10W E14 VALBIANO SN103550 - 97537
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezetre szerelhető - Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Ház anyaga - acél
Foglalat - E14
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
436 kg CO₂-eq
Vonalkód
9002759975371
Sonepar cikkszám
SN103550
Gyártói cikkszám
97537
Gyártói típuskód
97537
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
E14
Alkalmas függesztésre:
Nem
Színhőmérséklet:
0-0 K
Névleges feszültség:
220-240 V
Működtetőt tartalmazza:
Nem
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Fényérzékelővel:
Nem
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Hosszúság:
320 mm
Szélesség:
70 mm
Külső átmérő:
0 mm
Beépítési hossz:
0 mm
Magasság / mélység:
0 mm
Lámpateljesítmény:
20-20 W
Fényforrás:
izzólámpa
Beépítési szélesség:
0 mm
Beépítési átmérő:
0 mm
Légrésekkel:
Nem
Beépítési magasság/-mélység:
0 mm
Rendszer teljesítmény:
20 W
Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:
Nem
Alkalmazható fényforrások száma:
0
Falra szerelhető:
Igen
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:
Nem
A lámpatest hőszigetelő anyaggal borítható:
Nem