Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EGLO - Spotlámpa 3x 60W E27 R63 oldalfali fehér Manhatten IP20 GT86715 - 81056

MásolásMásolás
EGLO - Spotlámpa 3x 60W E27 R63 oldalfali fehér Manhatten IP20 GT86715

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Ház színe - fehér

  • Mozgásérzékelővel - Nem

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Fényforrással - Nem

  • Foglalat - E27

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT86715

Gyártói cikkszám

81056

Gyártói típuskód

81056

Ház színe:

fehér

Mozgásérzékelővel:

Nem

Névleges feszültség:

220-240 V

Fényforrással:

Nem

Foglalat:

E27

Alkalmazható fényforrások száma:

3

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Lámpateljesítmény:

60-60 W

Szélesség:

520 mm

Fényforrás:

izzólámpa

Lámpatestek ; Reflektor/fényvető lámpatest ; Spotlámpa 3x 60W E27 R63 oldalfali fehér Manhatten