Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Spotlámpa LED-es 1x5W 400lm 3000K GU10 IP20 SN086636 - 94958

MásolásMásolás
EGLO - Spotlámpa LED-es 1x5W 400lm 3000K GU10 IP20 SN086636

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Ház színe - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

123 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

9002759949587

Sonepar cikkszám

SN086636

Gyártói cikkszám

94958

Gyártói típuskód

Sarria 94958

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Fényforrással:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház színe:

fehér

Ház anyaga:

acél

Foglalat:

GU10

Alkalmas függesztésre:

Nem

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Névleges feszültség:

220-240 V

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Hosszúság:

120 mm

Szélesség:

60 mm

Fényforrás:

normál halogénlámpa (HV)

Rendszer teljesítmény:

5 W

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Spotlámpa LED-es 1x5W 400lm 3000K GU10