EGLO - Spotlámpa LED-es 2x3,3W GU10 BARNHAM IP20 SN103601 - 94585
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezetre szerelhető - Igen
Fényforrással - Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Ház színe - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759945855
Sonepar cikkszám
SN103601
Gyártói cikkszám
94585
Gyártói típuskód
94585
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Fényforrással:
Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház színe:
fekete
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
GU10
Alkalmas függesztésre:
Nem
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Hosszúság:
395 mm
Szélesség:
70 mm
Lámpateljesítmény:
6.6-6.6 W
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Fényforrás:
normál halogénlámpa (HV)
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
480-480 lm
Alkalmazható fényforrások száma:
2
Falra szerelhető:
Igen