Nem visszaküldhető

EGLO - Spotlámpa LED-es 3x4,9W 3105lm GU10 IP20 fehér SN176175 - 900338

EGLO
MásolásMásolás
EGLO - Spotlámpa LED-es 3x4,9W 3105lm GU10 IP20 fehér SN176175

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrással - Igen

  • Ház színe - fehér

  • Ház anyaga - acél

  • Foglalat - GU10

  • Színhőmérséklet - 2700-6500 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN176175

Gyártói cikkszám

900338

Gyártói típuskód

900338

Fényforrással:

Igen

Ház színe:

fehér

Ház anyaga:

acél

Foglalat:

GU10

Színhőmérséklet:

2700-6500 K

Névleges feszültség:

220-240 V

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Külső átmérő:

250 mm

Magasság / mélység:

97 mm

Védettség (IP), elülső oldali:

IP20

Szabályozható fényerősség:

Igen

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

3105-3105 lm

A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:

G

Spotlámpa LED-es 3x4,9W 3105lm GU10 IP20 fehér