EGLO - Sülly izzós lpt 3x35W GU10 IP20 matt nikkel 3db/szett SN188259 - 75675
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen
Fényforrással - Nem
Ház színe - nikkel
Ház anyaga - acél
Foglalat - GU10
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN188259
Gyártói cikkszám
75675
Gyártói típuskód
75675
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Fényforrással:
Nem
Ház színe:
nikkel
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
GU10
Névleges feszültség:
220-240 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Külső átmérő:
86 mm
Magasság / mélység:
25 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP20
Sülly izzós lpt 3x35W GU10 IP20 matt nikkel 3db/szett