EGLO - Sülly LED-es fali lpt 2W 230V 200lm 3000K fehér Zarate SN088889 - 96901
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Névleges feszültség - 230-230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759969011
Sonepar cikkszám
SN088889
Gyártói cikkszám
96901
Gyártói típuskód
ZARATE 96901
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Névleges feszültség:
230-230 V
Lámpatestek - Sülly LED-es fali lpt 2W 230V 200lm 3000K fehér Zarate