Nem visszaküldhető

EGLO - Sülly LED-es lpt 10,8W 4000K 16,6cm fehér Fueva5 SN155869 - 99149

EGLO
MásolásMásolás
EGLO - Sülly LED-es lpt 10,8W 4000K 16,6cm fehér  Fueva5 SN155869

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen

  • Fényforrással - Igen

  • Ház színe - fehér

  • Ház anyaga - acél

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN155869

Gyártói cikkszám

99149

Gyártói típuskód

99149 Fueva5

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Fényforrással:

Igen

Ház színe:

fehér

Ház anyaga:

acél

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Névleges feszültség:

220-240 V

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Külső átmérő:

166 mm

Rendszer teljesítmény:

10.8 W

Védettség (IP), elülső oldali:

IP20

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

1350-1350 lm

A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:

E

Sülly LED-es lpt 10,8W 4000K 16,6cm fehér Fueva5