Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Sülly LED-es lpt 17W 2000lm 3000K 21,6cm Nikkel IP20 SN137084 - 99139

MásolásMásolás
EGLO - Sülly LED-es lpt 17W  2000lm 3000K 21,6cm Nikkel IP20 SN137084

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Ház színe - nikkel

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Fényforrással - Igen

  • Ház anyaga - acél

  • Foglalat - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

348 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN137084

Gyártói cikkszám

99139

Gyártói típuskód

Fueva 99139

Ház színe:

nikkel

Névleges feszültség:

220-240 V

Fényforrással:

Igen

Ház anyaga:

acél

Foglalat:

egyéb

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Ütésállóság (IK):

egyéb

Külső átmérő:

216 mm

Rendszer teljesítmény:

16.5 W

Teljesítményfaktor:

0

Fényforrás:

egyéb

Szabályozható színhőmérséklet:

nem

Beépítési hossz:

205-205 mm

Beépítési szélesség:

205-205 mm

Beépítési magasság:

26-26 mm

Sülly LED-es lpt 17W 2000lm 3000K 21,6cm Nikkel IP20