EGLO - Sülly LED-es lpt 17W 4000K 2100lm 21,6x21,6cm matt nikkel Fueva 5 IP20 SN148855 - 99185
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Ház színe - nikkel
Névleges feszültség - 220-240 V
Fényforrással - Igen
Ház anyaga - acél
Foglalat - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
348 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN148855
Gyártói cikkszám
99185
Gyártói típuskód
99185
Ház színe:
nikkel
Névleges feszültség:
220-240 V
Fényforrással:
Igen
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
egyéb
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Ütésállóság (IK):
egyéb
Szélesség:
216 mm
Rendszer teljesítmény:
16.5 W
Hosszúság:
216 mm
Teljesítményfaktor:
0
Fényforrás:
egyéb
Szabályozható színhőmérséklet:
nem
Beépítési magasság:
26-26 mm
Sülly LED-es lpt 17W 4000K 2100lm 21,6x21,6cm matt nikkel Fueva 5 IP20