EGLO - Sülly LED-es lpt 2,5W 4000K fh Aracena fehér IP65 SN143943 - 99577
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Ház színe - egyéb
Névleges feszültség - 220-240 V
Fényforrással - Igen
Ház anyaga - egyéb
Foglalat - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
189 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN143943
Gyártói cikkszám
99577
Gyártói típuskód
99577
Ház színe:
egyéb
Névleges feszültség:
220-240 V
Fényforrással:
Igen
Ház anyaga:
egyéb
Foglalat:
egyéb
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Ütésállóság (IK):
egyéb
Külső átmérő:
125 mm
Magasság / mélység:
5 mm
Rendszer teljesítmény:
2.5 W
Teljesítményfaktor:
0
Fényforrás:
egyéb
Szabályozható színhőmérséklet:
nem
Beépítési hossz:
117-117 mm
Beépítési szélesség:
117-117 mm
Beépítési magasság:
95-95 mm
Sülly LED-es lpt 2,5W 4000K fh Aracena fehér IP65