Nem visszaküldhető

EGLO - Sülly LED-es lpt 2,7W 330lm 3000K acél Fueva 5 SN164883 - 99136

EGLO
MásolásMásolás
EGLO - Sülly LED-es lpt 2,7W 330lm 3000K acél Fueva 5 SN164883

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen

  • Fényforrással - Igen

  • Ház színe - nikkel

  • Ház anyaga - acél

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN164883

Gyártói cikkszám

99136

Gyártói típuskód

99136

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Fényforrással:

Igen

Ház színe:

nikkel

Ház anyaga:

acél

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Névleges feszültség:

220-240 V

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Külső átmérő:

86 mm

Rendszer teljesítmény:

2.7 W

Védettség (IP), elülső oldali:

IP20

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

330-330 lm

A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:

E

Sülly LED-es lpt 2,7W 330lm 3000K acél Fueva 5