EGLO - Sülly LED-es lpt 2,7W 330lm 4000K 86mm IP44 króm Fueva5 SN144032 - 99208
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Ház színe - króm
Névleges feszültség - 220-240 V
Fényforrással - Igen
Ház anyaga - acél
Foglalat - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
189 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN144032
Gyártói cikkszám
99208
Gyártói típuskód
99208
Ház színe:
króm
Névleges feszültség:
220-240 V
Fényforrással:
Igen
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
egyéb
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Ütésállóság (IK):
egyéb
Külső átmérő:
86 mm
Rendszer teljesítmény:
2.7 W
Teljesítményfaktor:
0
Fényforrás:
egyéb
Szabályozható színhőmérséklet:
nem
Beépítési hossz:
75-75 mm
Beépítési szélesség:
75-75 mm
Beépítési magasság:
26-26 mm
Sülly LED-es lpt 2,7W 330lm 4000K 86mm IP44 króm Fueva5