Nem visszaküldhető

EGLO - Sülly LED-es lpt 2,7W 4000K 8,6cm fekete Fueva5 IP20 SN136102 - 99156

EGLO
MásolásMásolás
EGLO - Sülly LED-es lpt 2,7W 4000K 8,6cm fekete Fueva5 IP20 SN136102

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Ház színe - fekete

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Fényforrással - Igen

  • Ház anyaga - acél

  • Foglalat - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

177 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN136102

Gyártói cikkszám

99156

Gyártói típuskód

Fueva 99156

Ház színe:

fekete

Névleges feszültség:

220-240 V

Fényforrással:

Igen

Ház anyaga:

acél

Foglalat:

egyéb

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Ütésállóság (IK):

egyéb

Külső átmérő:

86 mm

Rendszer teljesítmény:

2.7 W

Teljesítményfaktor:

0

Fényforrás:

egyéb

Szabályozható színhőmérséklet:

nem

Beépítési hossz:

75-75 mm

Beépítési szélesség:

75-75 mm

Beépítési magasság:

26-26 mm

Sülly LED-es lpt 2,7W 4000K 8,6cm fekete Fueva5 IP20