Nem visszaküldhető

EGLO - Sülly LED-es lpt 3x5,5W 1080lm 3000K IP20 SN169387 - 900749

EGLO
MásolásMásolás
EGLO - Sülly LED-es lpt 3x5,5W 1080lm 3000K IP20 SN169387

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen

  • Fényforrással - Igen

  • Ház színe - fekete

  • Ház anyaga - műanyag

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN169387

Gyártói cikkszám

900749

Gyártói típuskód

900749

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Fényforrással:

Igen

Ház színe:

fekete

Ház anyaga:

műanyag

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Névleges feszültség:

220-240 V

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Külső átmérő:

84 mm

Rendszer teljesítmény:

16.5 W

Védettség (IP), elülső oldali:

IP20

Szabályozható fényerősség:

Igen

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

1080-1080 lm

A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:

G

Sülly LED-es lpt 3x5,5W 1080lm 3000K IP20