Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Sülly LED-es lpt 5,4W 800lm 2700-6500K Fueva-Z SN142661 - 900112

MásolásMásolás
EGLO - Sülly LED-es lpt 5,4W 800lm 2700-6500K Fueva-Z SN142661

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Ház színe - nikkel

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Fényforrással - Igen

  • Ház anyaga - acél

  • Foglalat - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

189 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN142661

Gyártói cikkszám

900112

Gyártói típuskód

900112

Ház színe:

nikkel

Névleges feszültség:

220-240 V

Fényforrással:

Igen

Ház anyaga:

acél

Foglalat:

egyéb

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Ütésállóság (IK):

egyéb

Külső átmérő:

120 mm

Magasság / mélység:

26 mm

Rendszer teljesítmény:

5.4 W

Teljesítményfaktor:

0

Fényforrás:

egyéb

Szabályozható színhőmérséklet:

nem

Beépítési hossz:

105-105 mm

Beépítési szélesség:

105-105 mm

Sülly LED-es lpt 5,4W 800lm 2700-6500K Fueva-Z