Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Sülly LED-es lpt 5,4W fekete 12cm FUEVA-Z SN140090 - 900106

MásolásMásolás
EGLO - Sülly LED-es lpt 5,4W fekete 12cm FUEVA-Z SN140090

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Ház színe - fekete

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Fényforrással - Igen

  • Ház anyaga - acél

  • Foglalat - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

189 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN140090

Gyártói cikkszám

900106

Gyártói típuskód

FUEVA-Z 900106

Ház színe:

fekete

Névleges feszültség:

220-240 V

Fényforrással:

Igen

Ház anyaga:

acél

Foglalat:

egyéb

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Ütésállóság (IK):

egyéb

Külső átmérő:

120 mm

Magasság / mélység:

26 mm

Rendszer teljesítmény:

5.4 W

Teljesítményfaktor:

0

Fényforrás:

egyéb

Szabályozható színhőmérséklet:

nem

Beépítési hossz:

105-105 mm

Beépítési szélesség:

105-105 mm

Sülly LED-es lpt 5,4W fekete 12cm FUEVA-Z