EGLO - Sülly LED-es lpt 5,5W 3000K 117x117mm fehér Fueva5 IP20 SN136403 - 99162
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Ház színe - fehér
Névleges feszültség - 220-240 V
Fényforrással - Igen
Ház anyaga - acél
Foglalat - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
189 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN136403
Gyártói cikkszám
99162
Gyártói típuskód
99162
Ház színe:
fehér
Névleges feszültség:
220-240 V
Fényforrással:
Igen
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
egyéb
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Ütésállóság (IK):
egyéb
Szélesség:
117 mm
Rendszer teljesítmény:
5.5 W
Hosszúság:
117 mm
Teljesítményfaktor:
0
Fényforrás:
egyéb
Szabályozható színhőmérséklet:
nem
Beépítési magasság:
26-26 mm
Sülly LED-es lpt 5,5W 3000K 117x117mm fehér Fueva5 IP20