EGLO - Sülly LED-es lpt 5,5W 700lm 4000K IP20 SN166972 - 99183
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen
Fényforrással - Igen
Ház színe - nikkel
Ház anyaga - acél
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN166972
Gyártói cikkszám
99183
Gyártói típuskód
99183
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Fényforrással:
Igen
Ház színe:
nikkel
Ház anyaga:
acél
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Névleges feszültség:
220-240 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Hosszúság:
117 mm
Szélesség:
117 mm
Rendszer teljesítmény:
5.5 W
Védettség (IP), elülső oldali:
IP20
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
700-700 lm
A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:
E
Sülly LED-es lpt 5,5W 700lm 4000K IP20