Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Sülly LED-es lpt 6W 4000K matt/nikkel Saliceto IP20 SN147012 - 98305

MásolásMásolás
EGLO - Sülly LED-es lpt 6W 4000K matt/nikkel Saliceto IP20 SN147012

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Ház színe - fehér

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Fényforrással - Igen

  • Ház anyaga - alumínium

  • Foglalat - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

189 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN147012

Gyártói cikkszám

98305

Gyártói típuskód

98305

Ház színe:

fehér

Névleges feszültség:

220-240 V

Fényforrással:

Igen

Ház anyaga:

alumínium

Foglalat:

egyéb

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Ütésállóság (IK):

egyéb

Külső átmérő:

88 mm

Magasság / mélység:

42 mm

Rendszer teljesítmény:

6 W

Teljesítményfaktor:

0

Fényforrás:

egyéb

Szabályozható színhőmérséklet:

nem

Beépítési hossz:

68-68 mm

Beépítési szélesség:

68-68 mm

Beépítési magasság:

50-50 mm

Sülly LED-es lpt 6W 4000K matt/nikkel Saliceto IP20