Nem visszaküldhető

EGLO - Sülly spotlámpa LED-es 6W 500lm 4000K IP20 SN160020 - 98307

EGLO
MásolásMásolás
EGLO - Sülly spotlámpa LED-es 6W 500lm 4000K IP20 SN160020

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen

  • Fényforrással - Igen

  • Ház színe - nikkel

  • Ház anyaga - alumínium

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN160020

Gyártói cikkszám

98307

Gyártói típuskód

98307

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Fényforrással:

Igen

Ház színe:

nikkel

Ház anyaga:

alumínium

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Névleges feszültség:

220-240 V

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Külső átmérő:

88 mm

Magasság / mélység:

42 mm

Rendszer teljesítmény:

6 W

Védettség (IP), elülső oldali:

IP20

Szabályozható fényerősség:

Igen

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

500-500 lm

A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:

E

Sülly spotlámpa LED-es 6W 500lm 4000K IP20