Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Süllyesztett LED-es lpt 10,9W 4000K 1350lm 17x17cm mattnikkel Fueva IP20 SN054745 - 31674

MásolásMásolás
EGLO - Süllyesztett LED-es lpt 10,9W 4000K 1350lm 17x17cm mattnikkel Fueva IP20 SN054745

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen

  • Ház színe - nikkel

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Nem

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Falra szerelhető - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759316747

Sonepar cikkszám

SN054745

Gyártói cikkszám

31674

Gyártói típuskód

31674

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Ház színe:

nikkel

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Nem

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Falra szerelhető:

Nem

Névleges feszültség:

220-240 V

Fényforrással:

Igen

Foglalat:

nincs

Alkalmas függesztésre:

Nem

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Szélesség:

170 mm

Hosszúság:

170 mm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

1350-0 lm

Beépítési hossz:

155-155 mm

Beépítési szélesség:

155-155 mm

Beépítési magasság:

30-30 mm

Lámpatestek ; Mélysugárzó lámpatest ; Süllyesztett LED-es lpt 10,9W 4000K 1350lm 17x17cm mattnikkel Fueva