EGLO - Süllyesztett LED-es lpt 16,5W 4000K 2000lm 216x216mm Fueva5 IP20 SN125059 - 99181
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Ház színe - fehér
Névleges feszültség - 220-240 V
Fényforrással - Igen
Ház anyaga - acél
Foglalat - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN125059
Gyártói cikkszám
99181
Gyártói típuskód
Fueva 99181
Ház színe:
fehér
Névleges feszültség:
220-240 V
Fényforrással:
Igen
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
egyéb
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Ütésállóság (IK):
egyéb
Szélesség:
216 mm
Hosszúság:
216 mm
Teljesítményfaktor:
0
Fényforrás:
egyéb
Szabályozható színhőmérséklet:
nem
Beépítési magasság:
26-26 mm
Süllyesztett LED-es lpt 16,5W 4000K 2000lm 216x216mm Fueva5 IP20