Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EGLO - Süllyesztett LED-es lpt 18W 4000K 2080lm mattnikkel d:225mm IP20 SN104291 - 31676

MásolásMásolás
EGLO - Süllyesztett LED-es lpt 18W 4000K 2080lm mattnikkel d:225mm IP20 SN104291

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen

  • Ház színe - nikkel

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Nem

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Falra szerelhető - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759316761

Sonepar cikkszám

SN104291

Gyártói cikkszám

31676

Gyártói típuskód

31676 fueva

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Ház színe:

nikkel

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Nem

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Falra szerelhető:

Nem

Névleges feszültség:

220-240 V

Fényforrással:

Igen

Foglalat:

nincs

Alkalmas függesztésre:

Nem

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Külső átmérő:

225 mm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Beépítési hossz:

207-207 mm

Beépítési szélesség:

207-207 mm

Beépítési magasság:

30-30 mm

Süllyesztett LED-es lpt 18W 4000K 2080lm mattnikkel d:225mm IP20