Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Süllyesztett LED-es lpt 3x3W 2700K-6500K Fueva-C IP20 SN116000 - 32882

MásolásMásolás
EGLO - Süllyesztett LED-es lpt  3x3W 2700K-6500K Fueva-C IP20 SN116000

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen

  • Ház színe - nikkel

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Nem

  • Színhőmérséklet - 2765-2765 K

  • Falra szerelhető - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

189 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN116000

Gyártói cikkszám

32882

Gyártói típuskód

FUEVA-C 32882

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Ház színe:

nikkel

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Nem

Színhőmérséklet:

2765-2765 K

Falra szerelhető:

Nem

Névleges feszültség:

220-240 V

Fényforrással:

Igen

Ház anyaga:

egyéb

Foglalat:

egyéb

Alkalmas függesztésre:

Nem

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Ütésállóság (IK):

egyéb

Külső átmérő:

85 mm

Rendszer teljesítmény:

9 W

Teljesítményfaktor:

0

Fényforrás:

egyéb

Szabályozható színhőmérséklet:

nem

Beépítési hossz:

74-74 mm

Beépítési szélesség:

74-74 mm

Beépítési magasság:

30-30 mm

Süllyesztett LED-es lpt 3x3W 2700K-6500K Fueva-C IP20