Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - SüllyesztettLED-es lpt 3x2,7W fehér 8,5 cm 3000K szögletes FUEVA1 IP20 SN053591 - 94733

MásolásMásolás
EGLO - SüllyesztettLED-es lpt 3x2,7W fehér 8,5 cm 3000K szögletes FUEVA1 IP20 SN053591

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Nem

  • Ház színe - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759947330

Sonepar cikkszám

SN053591

Gyártói cikkszám

94733

Gyártói típuskód

94733 FUEVA

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Fényforrással:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Nem

Ház színe:

fehér

Ház anyaga:

acél

Alkalmas függesztésre:

Nem

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Mozgásérzékelővel:

Nem

Névleges feszültség:

220-240 V

Búra anyaga:

műanyag opál

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Igen

Raszter típusa:

nincs

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Fényérzékelővel:

Nem

Fénykilépés:

direkt

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Hosszúság:

85 mm

Szélesség:

85 mm

Beépítési hossz:

75 mm

Lámpateljesítmény:

2.7-2.7 W

Fényszín:

fehér

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Beépítési szélesség:

75 mm

Beépítési magasság/-mélység:

30 mm

Falra szerelhető:

Nem

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:

Nem

A lámpatest hőszigetelő anyaggal borítható:

Nem

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; SüllyesztettLED-es lpt 3x2,7W fehér 8,5 cm 3000K szögletes FUEVA1