EGLO - Talajba süllyesztett LED-es lpt 1W 50lm 3000K nemesacél Tronto SN109545 - 98182
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház színe - egyéb
Névleges feszültség - 220-240 V
Foglalat - egyéb
Ház anyaga - egyéb
Védettség (IP) - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN109545
Gyártói cikkszám
98182
Gyártói típuskód
98182
Ház színe:
egyéb
Névleges feszültség:
220-240 V
Foglalat:
egyéb
Ház anyaga:
egyéb
Védettség (IP):
egyéb
Fényforrással:
Igen
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Beépítési átmérő:
35 mm
Búra anyaga:
műanyag átlátszó
Beépítési magasság/-mélység:
70 mm
Lámpateljesítmény:
1-1 W
Külső átmérő:
45 mm
Szélesség:
0 mm
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Beépítési szélesség:
35 mm
Magasság / mélység:
2 mm
Max. terhelés:
0 kg
Beépítési hossz:
35 mm
Fényforrás:
egyéb
Rendszer teljesítmény:
1 W
Alkalmazható fényforrások száma:
0
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
0-0 lm
Teljesítményfaktor:
0
Szabályozható színhőmérséklet:
nem
Hosszúság:
0 mm