EGLO - Talajba süllyesztett LED-es lpt 1x2,5W 180lm 3000K IP65 nemesacél Lamedo SN083498 - 93481
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Ház színe - rozsdamentes acél
Névleges feszültség - 220-230 V
Fényforrással - Igen
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Beépítési átmérő - 95 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759934811
Sonepar cikkszám
SN083498
Gyártói cikkszám
93481
Gyártói típuskód
93481
Ház színe:
rozsdamentes acél
Névleges feszültség:
220-230 V
Fényforrással:
Igen
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Beépítési átmérő:
95 mm
Beépítési magasság/-mélység:
65 mm
Szélesség:
100 mm
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Beépítési szélesség:
95 mm
Beépítési hossz:
95 mm
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Hosszúság:
100 mm
Lámpatestek ; Talajba süllyesztett lámpatest ; Talajba süllyesztett LED-es lpt 1x2,5W 180lm 3000K IP65 nemesacél Lamedo