Nem visszaküldhető

EGLO - Tükörvilágító 15,5W 4000K 1900lm IP44 SN140828 - 99777

EGLO
MásolásMásolás
EGLO - Tükörvilágító 15,5W 4000K 1900lm IP44 SN140828

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrással - Igen

  • Ház színe - egyéb

  • Ház anyaga - egyéb

  • Foglalat - egyéb

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

471 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN140828

Gyártói cikkszám

99777

Gyártói típuskód

99777

Fényforrással:

Igen

Ház színe:

egyéb

Ház anyaga:

egyéb

Foglalat:

egyéb

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Névleges feszültség:

220-240 V

Búra anyaga:

egyéb

Ház felületvédelme:

egyéb

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Hosszúság:

600 mm

Szélesség:

45 mm

Magasság / mélység:

45 mm

Fényszín:

fehér

Fényforrás:

izzólámpa

Fényerő állítás:

nem

Rendszer teljesítmény:

15.5 W

Teljesítményfaktor:

0

Sugárzási szög állítás:

nem

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

egyéb

Védettség (IP), elülső oldali:

IP44

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

1900-1900 lm

Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:

Nem

A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:

E

Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:

nincs

Szabályozható színhőmérséklet:

nem

Tükörvilágító 15,5W 4000K 1900lm IP44