Nem visszaküldhető

EGLO - Tükörvilágító 4000K 1850 lm IP44 LED TRAGACETE 1 SN145673 - 99339

EGLO
MásolásMásolás
EGLO - Tükörvilágító 4000K 1850 lm IP44 LED TRAGACETE 1 SN145673

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Ház színe - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

471 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN145673

Gyártói cikkszám

99339

Gyártói típuskód

Eglo 99339 TRAGACETE 1

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Fényforrással:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház színe:

egyéb

Ház anyaga:

alumínium

Foglalat:

egyéb

Alkalmas függesztésre:

Nem

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Névleges feszültség:

220-240 V

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Ház felületvédelme:

egyéb

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Hosszúság:

680 mm

Szélesség:

55 mm

Külső átmérő:

0 mm

Beépítési hossz:

0 mm

Magasság / mélység:

70 mm

Lámpateljesítmény:

15-15 W

Fényszín:

fehér

Színvisszaadási fokozat CRI:

20-39 (4. osztály)

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Beépítési szélesség:

0 mm

Beépítési átmérő:

0 mm

Fényerő állítás:

nem

Beépítési magasság/-mélység:

0 mm

Rendszer teljesítmény:

15 W

Teljesítményfaktor:

0

Sugárzási szög állítás:

nem

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

egyéb

Védettség (IP), elülső oldali:

IP44

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

1600-1600 lm

Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:

Nem

Alkalmazható fényforrások száma:

0

Falra szerelhető:

Igen

A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:

E

Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:

nincs

Szabályozható színhőmérséklet:

nem

Tükörvilágító 4000K 1850 lm IP44 LED TRAGACETE 1