Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Tükörvilágító 4000K 2600 lm IP44 LED TRAGACETE 1 SN145672 - 99778

MásolásMásolás
EGLO - Tükörvilágító 4000K 2600 lm IP44 LED TRAGACETE 1 SN145672

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrással - Igen

  • Ház színe - egyéb

  • Ház anyaga - egyéb

  • Foglalat - egyéb

  • Névleges feszültség - 220-240 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN145672

Gyártói cikkszám

99778

Gyártói típuskód

Eglo 99778 TRAGACETE 1

Fényforrással:

Igen

Ház színe:

egyéb

Ház anyaga:

egyéb

Foglalat:

egyéb

Névleges feszültség:

220-240 V

Búra anyaga:

egyéb

Ház felületvédelme:

egyéb

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Hosszúság:

770 mm

Szélesség:

45 mm

Magasság / mélység:

45 mm

Fényszín:

fehér

Fényforrás:

izzólámpa

Fényerő állítás:

nem

Rendszer teljesítmény:

18.5 W

Teljesítményfaktor:

0

Sugárzási szög állítás:

nem

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

egyéb

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

2600-2600 lm

Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:

Nem

Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:

nincs

Szabályozható színhőmérséklet:

nem

Tükörvilágító 4000K 2600 lm IP44 LED TRAGACETE 1