Nem visszaküldhető

EGLO - Tükörvilágító LED-es 7,4W 900lm 4000K IP44 SN190136 - 74061

EGLO
MásolásMásolás
EGLO - Tükörvilágító LED-es 7,4W 900lm 4000K IP44 SN190136

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrással - Igen

  • Ház színe - fekete

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint - II

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN190136

Gyártói cikkszám

74061

Gyártói típuskód

74061

Fényforrással:

Igen

Ház színe:

fekete

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Névleges feszültség:

220-240 V

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Hosszúság:

400 mm

Magasság / mélység:

42 mm

Rendszer teljesítmény:

7.4 W

Védettség (IP), elülső oldali:

IP44

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

900-900 lm

A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:

E

Tükörvilágító LED-es 7,4W 900lm 4000K IP44