EGLO - Ufó lámpa menny 1x60W E27 tölgy/opál Ufo 1 IP20 GT35252 - 3891
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezetre szerelhető - Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Ház anyaga - fa
Foglalat - E27
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759389109
Sonepar cikkszám
GT35252
Gyártói cikkszám
3891
Gyártói típuskód
3891
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház anyaga:
fa
Foglalat:
E27
Alkalmas függesztésre:
Nem
Névleges feszültség:
220-240 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Külső átmérő:
310 mm
Lámpateljesítmény:
60-60 W
Fényforrás:
izzólámpa
Rendszer teljesítmény:
60 W
Védettség (IP), elülső oldali:
IP20
Falra szerelhető:
Igen
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Ufó lámpa menny 1x60W E27 tölgy/opál Ufo 1