Egyéb gyártó - Állmennyezeti LED állítható 17W 2750lm 3000K 25° DALI fehér IP20 SN124967 - 0671ACG9L
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Rendszer teljesítmény - 17 W
Védettség (IP), elülső oldali - IP20
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint - 2750-2750 lm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN124967
Gyártói cikkszám
0671ACG9L
Gyártói típuskód
0671 Astuto LED 17W
Rendszer teljesítmény:
17 W
Védettség (IP), elülső oldali:
IP20
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
2750-2750 lm
Állmennyezeti LED állítható 17W 2750lm 3000K 25° DALI fehér IP20