Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Egyéb gyártó - ASAL0139 ASALITE 20W LED REFLEKTOR 4500K 1600 LUMEN + MOZGÁSÉRZÉKELŐ SZENZOR SY005928 - ASAL0139

MásolásMásolás
Egyéb gyártó - ASAL0139 ASALITE 20W LED REFLEKTOR 4500K 1600 LUMEN + MOZGÁSÉRZÉKELŐ SZENZOR SY005928

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezetre szerelhető - Nem

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Ház színe - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY005928

Gyártói cikkszám

ASAL0139

Gyártói típuskód

ASAL0139

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Nem

Fényforrással:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház színe:

fekete

Ház anyaga:

alumínium

Foglalat:

egyéb

Alkalmas függesztésre:

Nem

Színhőmérséklet:

4500-4500 K

Mozgásérzékelővel:

Igen

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

220-240 V

Búra anyaga:

üveg átlátszó

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Raszter típusa:

egyéb

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Ház felületvédelme:

kezeletlen

Hosszúság:

165 mm

Szélesség:

118 mm

Magasság / mélység:

48 mm

Lámpateljesítmény:

20-20 W

Fényszín:

fehér

Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:

-15-50 °C

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Vezérlés bluetooth-on keresztül:

Nem

Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:

25000 h

Rendszer teljesítmény:

20 W

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

1800-0 lm

Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:

Nem

Falra szerelhető:

Igen

LED-panel:

Nem

Lámpavédő kosárral:

Nem

ASAL0139 ASALITE 20W LED REFLEKTOR 4500K 1600 LUMEN + MOZGÁSÉRZÉKELŐ SZENZOR