Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Egyéb gyártó - Asalite 20W Led Fényvető 4500K 1600 Lumen IP65 SY005932 - ASAL0112

MásolásMásolás
Egyéb gyártó - Asalite 20W Led Fényvető 4500K 1600 Lumen IP65 SY005932

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Ház színe - fekete

  • Állíthatóság - forgatható és dönthető

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Mennyezetre szerelhető - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

487 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY005932

Gyártói cikkszám

ASAL0112

Gyártói típuskód

ASAL0112

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Ház színe:

fekete

Állíthatóság:

forgatható és dönthető

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Mennyezetre szerelhető:

Nem

Mozgásérzékelővel:

Nem

Színhőmérséklet:

4500-4500 K

Falra szerelhető:

Igen

Névleges feszültség:

220-240 V

Fényforrással:

Igen

Fényérzékelővel:

Nem

Ház anyaga:

alumínium

Áramsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Foglalat:

egyéb

Szorító szereléshez alkalmas:

Nem

Alkalmas függesztésre:

Igen

Feszültség fajtája:

AC

Emelvényre/padlóra szerelésre alkalmas:

Nem

Traverz szereléshez alkalmas:

Nem

Búra anyaga:

üveg átlátszó

Alkalmas kötélrendszerhez:

Nem

Felület lekefélve:

Nem

Felület:

kezeletlen

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Lámpateljesítmény:

20-20 W

Magasság / mélység:

28 mm

Fényszín:

fehér

Szélesség:

118 mm

Rendszer teljesítmény:

20 W

Hosszúság:

90 mm

Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:

25000 h

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:

-15-50 °C

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

1800-0 lm

Fényhasznosítás:

80-0 lm/W

A lámpatest hőszigetelő anyaggal borítható:

Nem

Vezérlés bluetooth-on keresztül:

Nem

Asalite 20W Led Fényvető 4500K 1600 Lumen IP65