Egyéb gyártó - Csarnokvil 120W LED-es 23500lm 4000K IP65 SN178175 - PROLED PRO ORION 120W/23500LM
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN178175
Gyártói cikkszám
PROLED PRO ORION 120W/23500LM
Gyártói típuskód
PROLED PRO ORION 120W/23500LM 4000K IP65
Csarnokvil 120W LED-es 23500lm 4000K IP65