Egyéb gyártó - Fali LED-es lpt 22,8W 3000K 840lm IP20 phase-cut dim matt fekete SN198092 - TRACE SLIM WALL 2.0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Rendszer teljesítmény - 22.8 W
Védettség (IP), elülső oldali - IP20
Szabályozható fényerősség - Igen
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint - 840-840 lm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN198092
Gyártói cikkszám
TRACE SLIM WALL 2.0
Gyártói típuskód
Wever TRACE SLIM WALL 2.0
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Rendszer teljesítmény:
22.8 W
Védettség (IP), elülső oldali:
IP20
Szabályozható fényerősség:
Igen
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
840-840 lm
Fali LED-es lpt 22,8W 3000K 840lm IP20 phase-cut dim matt fekete