Egyéb gyártó - Földelőszonda (Kereszt) 1500x50x50x3mm, Füles bekötővel, Horganyzott GT41321 - MW-FSZ-150
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - csatlakozópánttal
Átmérő - 3 mm
Hosszúság - 1500 mm
Anyag - acél
Keresztprofil - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT41321
Gyártói cikkszám
MW-FSZ-150
Gyártói típuskód
MW-FSZ-150
Kivitel:
csatlakozópánttal
Átmérő:
3 mm
Hosszúság:
1500 mm
Anyag:
acél
Keresztprofil:
Igen
Felület:
tűzihorganyzott
Csatlakoztatás fajtája:
egyéb
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Multi-Will ; Földelő keresztföldelő + fül 1,5m/3mm horganyzott