Egyéb gyártó - Földelőszonda (Kereszt) 2000x50x50x3mm, Füles bekötővel, Horganyzott SN073469 - MW-FSZ-200
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - csatlakozópánttal
Átmérő - 3 mm
Hosszúság - 2000 mm
Anyag - acél
Keresztprofil - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN073469
Gyártói cikkszám
MW-FSZ-200
Gyártói típuskód
MW-FSZ-200
Kivitel:
csatlakozópánttal
Átmérő:
3 mm
Hosszúság:
2000 mm
Anyag:
acél
Keresztprofil:
Igen
Felület:
tűzihorganyzott
Csatlakoztatás fajtája:
egyéb
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Multi-Will ; Földelő keresztföldelő + fül 2m/3mm horganyzott