Egyéb gyártó - Földelőszonda (Kereszt) 3000x50x50x3mm, Füles bekötővel, Horganyzott GT61613 - MW FSZ-300
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - csatlakozópánttal
Átmérő - 3 mm
Hosszúság - 3000 mm
Anyag - acél
Keresztprofil - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT61613
Gyártói cikkszám
MW FSZ-300
Gyártói típuskód
MW FSZ-300
Kivitel:
csatlakozópánttal
Átmérő:
3 mm
Hosszúság:
3000 mm
Anyag:
acél
Keresztprofil:
Igen
Felület:
tűzihorganyzott
Csatlakoztatás fajtája:
egyéb
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Keresztföldelő ; Földelő keresztföldelő + fül 3m/3mm horganyzott