Egyéb gyártó - Függesztett LED-es lpt 65W 3589lm 3000K direkt/indirekt SN092133 - M2912W20
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Névleges feszültség - 220-240 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN092133
Gyártói cikkszám
M2912W20
Gyártói típuskód
Algoritmo Stand-Alone 65W 3000K
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Névleges feszültség:
220-240 V
Függesztett LED-es lpt 65W 3589lm 3000K direkt/indirekt