Egyéb gyártó - Hordozható munkalámpa 24LED mágneses SY010019 - IL10
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Elem fajtája - ceruza
ANSI - AAA
Ház színe - fekete
Elemek száma - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5901508513816
Sonepar cikkszám
SY010019
Gyártói cikkszám
IL10
Gyártói típuskód
M-TECH
Kivitel:
egyéb
Elem fajtája:
ceruza
ANSI:
AAA
Ház színe:
fekete
Elemek száma:
3
Fényforrással:
Igen
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
9 mm
Védettség (IP):
IP20
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Hordozható munkalámpa 24LED mágneses