Egyéb gyártó - Janitza 24V DC tápegység DIN sínre (100-240V AC, 24-28V DC állítható, 1,3A) SN156059 - 16.05.012
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tápfeszültség típusa - AC/DC
1. AC kimeneti feszültség - 100-240 V
Max. kimeneti áram 1 - 1.3 A
1. DC kimeneti feszültség - 24-28 V
Teljesítményleadás - 30 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN156059
Gyártói cikkszám
16.05.012
Gyártói típuskód
16.05.012
Tápfeszültség típusa:
AC/DC
1. AC kimeneti feszültség:
100-240 V
Max. kimeneti áram 1:
1.3 A
1. DC kimeneti feszültség:
24-28 V
Teljesítményleadás:
30 W
Szélesség:
22.5 mm
Magasság:
75 mm
Mélység:
91 mm
Janitza 24V DC tápegység DIN sínre (100-240V AC, 24-28V DC állítható, 1,3A)