Egyéb gyártó - Kötődoboz műa sülly 200x200x60mm csav. fedéllel SN154501 - JG-2179
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - négyszögletű
Előre szerelt szerelvény - nincs
Szerelési mód - univerzális
Védettség (IP) - IP30
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN154501
Gyártói cikkszám
JG-2179
Gyártói típuskód
JG-2179
Alak:
négyszögletű
Előre szerelt szerelvény:
nincs
Szerelési mód:
univerzális
Védettség (IP):
IP30
Szín:
fekete
Hosszúság:
200 mm
Szélesség:
200 mm
Mélység:
60 mm
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Átlátszó fedél:
Nem
Fedél kivitel:
szerelvényfedő
Fedélrögzítés:
csavarral
Alkalmazási hőmérséklet:
-25-85 °C
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Robbanásveszélyes por-zónához:
nincs
Kötődoboz műa sülly 200x200x60mm csav. fedéllel