Egyéb gyártó - Közvil lpt 60W LED-es Vizulo Mini Martin SN134529 - Vizulo Mini Martin 60 W L 35 L
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN134529
Gyártói cikkszám
Vizulo Mini Martin 60 W L 35 L
Gyártói típuskód
Vizulo Mini Martin 60 W L 35 LED
Közvil lpt 60W LED-es Vizulo Mini Martin